Beli gate valve 50 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kitz 125 Type Gate Valve FR Series
    Mulai

    Rp229.900

    Kitz 125 Type Gate Valve FR Series
    atribut:
    • Material (bonnet): C3771BE
    • Material (disk): C3771BE
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 125 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: water vapor
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos packing
    • Material (stem): K Metal
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
    • Shape: straight
    • Type: Brass general purpose valve
    • Valve Type: Gate valve
  2. Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup)
    Deskripsi:
    16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) dengan spesifikasi ukuran 1/2 - 2 Inchi adalah katup dari brand KITZ untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (disk): SCS1
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD450-10
    • Material (Gasket): C1100P-O
    • Body Material: FCD-S
    • Class: 16K
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos
    • Shape: straight
    • Valve Type: Gate valve
  3. Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with ORS Connection (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp419.900

    Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with ORS Connection (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Crimp hose fittings are used in industrial and hydraulic applications with petroleum-based fluids and lubricating oils. They connect Parker series hydraulic hoses to compatible ORS (O-Ring Seal) threaded equipment or hoses. These crimp fittings are made of steel for strength, durability, and wear-resistance in high-pressure applications. They are secured with a Parker crimping device for a permanent connection.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Fitting Material: Steel x Steel
    • Fitting Movement: Swivel
    • For Use With Hose Series: 301LT; 302; 304; 351ST; 351TC; 422; 424; 426; 431; 436; 451TC; 451ST; 471TC; 471ST; 472TC; 482TC; 482ST; 722TC; 881
    • Hose Fitting A Connection Type: ORS
    • Hose Fitting A Gender: Female
    • Hose Fitting B Connection Type: Crimp
    • Hose Fitting B Gender: Genderless
    • Reusable: No
    • Standards: SAE 100R2
    • Thread Type: ORS
    • Vacuum Rating: Not Rated
  4. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  5. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  6. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  7. Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp36.900

    Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800974
    atribut:
    • Packaging: Bottle Pump
    • Volume (ml): 410
  8. ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)
    56%
    Mulai

    Rp10.900

    ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Finishing Material: Brass (C3604)
  9. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  10. Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp21.900

    Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981
    atribut:
    • Volume (ml): 375
    • Packaging: Pouch
  11. Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp14.900

    Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  12. Nice Tisu Wajah Soft Pack
    Rating:
    99% of 100
    (82)
    Mulai

    Rp7.900

    Nice Tisu Wajah Soft Pack
    Deskripsi:
    • Tisu facial Nice berfungsi untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Nice berserat lembut, kuat dan alami• Tisu facial Nice nyaman di pakai untuk kulit anda.• NICE, Dipercaya Seluruh Keluarga
    atribut:
    • Material: Natural Virgin Fiber
  13. Cling Pembersih Kaca Botol
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp9.900

    Cling Pembersih Kaca Botol
    atribut:
    • Volume (ml): 440
    • Packaging: Bottle
  14. Bagus Pembersih Kloset Sibiru
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    Bagus Pembersih Kloset Sibiru
    Deskripsi:
    Bagus SIBIRU merupakan tablet pembersih kloset, membasmi kuman dan menghilangkan jamur pada kloset, efektif mencegah kerak pada kloset. - Mencegah pembentukan kerak air ada kloset. - Menjadikan kloset air lebih harum. - Awet dan tahan lama. Cara Pakai: - Jangan membuka plastik pelindung yang melekat pada SIBIRU. - Masukkan 1 tablet SIBIRU ke dalam kloset yang berdekatan dengan pelampung. - Tunggu ± 10 menit sebelum siraman pertama. Bahan Aktif: Alkyl Benzene Sulfonate, Sodium Carbonate, Surfactant, dan Dye (bahan pewarna).
  15. Mr. Muscle Clear Liquid Blue Galon
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp43.900

    Mr. Muscle Clear Liquid Blue Galon
    Deskripsi:
    Mr. Muscle Clear dengan formula ganda, daya bersih ekstra dan antibakteri, efektif membersihkan kotoran membandel pada kaca dan permukaan lainnya dengan mudah dan cepat, serta membunuh bakteri sehingga bersih cemerlang kaca seperti hilang. Gunakan Mr. Mucle Clear pada meja, jendela, lemari, cermin, komputer, TV, etalase toko, krom, stainless steel, plastik, vinyl, serta keramik/poselen. Kotoran dapat dibersihkan dengan mudah dan cepat.
    atribut:
    • Packaging: Gallon
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): 3700
Daftar Harga gate valve 50 mm Terbaru October 2026
Kitz 125 Type Gate Valve FR SeriesRp229.900
Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup)Rp1.599.900
HOOSEKI Hydrant Valve (Keran Hidran)Rp559.900
ALDO Nepel Double DratRp9.900
Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with ORS Connection (Sambungan Lurus)Rp419.900
Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp319.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)Rp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)